- Mit stabilisierender Basis mit kalibrierter, nicht verformbarer Kupplung und schneller Montage/Demontage
- 30 x 30 mm Vierkantsprossen mit rutschfesten Nuten
- Stufen und Rahmen mit doppeltem Rahmen verbunden für erhöhte Stoßfestigkeit
- Manuell ausziehbares Hauptteil mit Rädern zum Rollen an der Wand
- Doppelrollen-Auszugsmechanismus, geringer Kraftaufwand
- Automatisches Stoppen der oberen Teile der Leiter mit der Aluminium-Ausgleichstange
- Höhenverstellbar mit einem einzigen Kabel zum Ein- und Ausziehen
- Weiche PVC-Füße und -Kappen gegen Lösen, lange Lebensdauer
- Stütze nicht enthalten
Entspricht der Norm EN 131
1. Um die Leiter um den zweiten Teil zu verlängern, ziehen Sie bis zum Erreichen der gewünschten Höhe parallel zur Leiter am Seil
2. Um die Leiter einzufahren oder zu verkürzen, ziehen Sie das Seil weg von der Leiter und verwenden Sie es, um den Abschnitt der Leiter nach unten zu bewegen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!