Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Solar-Schienenverbinder für T45 Solar-Montageschiene SOLAR AS 2.1 REIHE
Schienenverbinder für Photovoltaik-Dachhalterung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zum Verbinden von T45 Montageschienen der AS 2.1 Reihe
- Abmessungen 22,3 x 22 mm
- Länge: 270 mm
- Aus Aluminium
Photovoltaik-Halterungssysteme für Dächer
Sicherstellen, dass die Montageschienen bündig sind und sich nicht bewegen. Eindrehmoment der Befestigungsschrauben: M8 15 Nm/M10 30 Nm
Jede Montageschiene an mindestens zwei Befestigungspunkten (Haken oder Stockschraube) befestigen
Die Montageschienen dürfen nicht an den gleichen Stellen wie die Befestigungspunkte (Haken oder Stockschraube) angebracht werden
Der Abstand zwischen dem Ende der Montageschiene und dem letzten Befestigungspunkt darf 30 cm nicht überschreiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!