- Breite 80-mm-Stützen für höheren Widerstand der Leiter
- Robuste 83 mm breite Stufen, mit robuster, verdeckter Schweißung mit dem Rahmen verbunden
- Nylon-Plattform 290 x 260 mm
- Rutschfeste Trittfläche
- Verstärkte, stoßfeste untere Enden
- 610 mm hohe Sicherheitsschiene
- Aluminiumguss-Scharniere, nicht rostend
- Mit Anti-Spreiz-Sicherheitshaltegurt
- Aluminium-Ablageschale
- Weiche PVC-Füße und -Kappen gegen Lösen, lange Lebensdauer
Leiter verschweißt mit erhöhter Dicke zur Verbesserung der Steifigkeit und Robustheit; langfristige Zuverlässigkeit über einen langen Zeitraum
Entspricht der Norm EN 131
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!