Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Solar-Verbindungselement für Solar-Montageschiene T37 AS 2.1 Serie SOLAR AS 2.1
Schienenverbinder für Photovoltaik-Dachhalterung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zur Verbindung von T37 Montageschienen der Serie AS 2.1
- Abmessungen 14,4 x 21,4 mm
- Länge: 200 mm
- Aus Aluminium
Photovoltaik-Dachhalterungssysteme
Sicherstellen, dass die Montageschienen bündig sind und sich nicht bewegen. Eindrehmoment der Befestigungsschrauben: M8 15 Nm/M10 30 Nm
Jede Montageschiene an mindestens zwei Befestigungspunkten (Hakenglied oder Stockschraube) befestigen
Die Montageschienen dürfen nicht an denselben Stellen wie die Befestigungspunkte (Hakenglied oder Stockschraube) verbunden werden
Der Überhang am letzten Befestigungspunkt darf 30 cm nicht überschreiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!