Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Luftabdichtungsvorrichtung
Luftabdichtungsvorrichtung - 1
Luftabdichtungsvorrichtung - 2
Luftabdichtungsvorrichtung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Luftabdichtungsvorrichtung

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich
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
  • Schließt automatisch die Lücke zwischen Tür und Boden bis zu etwa 10 mm

  • Soft-Close-Bewegung: Absenkung erfolgt zuerst auf der Scharnierseite, dann auf der Griffseite

  • Selbstlöschende PVC-Dichtung

  • Kann auf der Seite gegenüber der Betätigungstaste um 150 mm gekürzt werden

  • Einschraubbar (Schrauben nicht enthalten)

  • Mit 200.000 Schließvorgängen getestet