- Schließt automatisch die Lücke zwischen Tür und Boden bis zu etwa 10 mm
- Soft-Close-Bewegung: Absenkung erfolgt zuerst auf der Scharnierseite, dann auf der Griffseite
- Selbstlöschende PVC-Dichtung
- Kann auf der Seite gegenüber der Betätigungstaste um 150 mm gekürzt werden
- Einschraubbar (Schrauben nicht enthalten)
- Mit 200.000 Schließvorgängen getestet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!