Ergonomischer Stiel mit Wasserdurchlauf
Aus Aluminium mit robustem schlagfestem und greiffreundlichem Kunststoff gefertigt
gewährleistet eine angenehme und funktionelle Handhabung
An den Stiel können Wasserschläuche von 1/2" und 3/4" angeschlossen werden
die mit einer Rohrschelle befestigt werden.
Kann mit einem Druck von bis zu 6 bar verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!