Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlagpunkt WAPNL
Robuste Seilsicherung — Fallschutztechnik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit 360 Grad drehbarem Augenbolzen (selbstausrichtend)
Mehrlochkomponente für Beton, Stahl, Brettschichtholz und Massivholz
Umfangreiche Möglichkeiten zum Befestigen der tragenden Strukturen (mit Verbundanker und Gewindestange, Schrauben, WLGNFIX-Set kombiniert mit WRS-Strukturverstärkung)
Bei einem Sturz kann die Anschlagvorrichtung verformt werden, ohne zu brechen, und ist gegen eine Nenn-Arretierbelastung bis 900 daN beständig
Die Anschlagvorrichtung darf nur für Rettungseinsätze innerhalb der vorgegebenen Betriebsgrenzen genutzt werden und muss voll funktionsfähig sein
Vorteile von Edelstahl A2 (AISI 304)
- Bleibt im Laufe der Zeit unverändert und beständig gegen witterungsbedingte Korrosion
- Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften kann dieser Werkstoff bei einem Sturz mehr Energie ableiten als verzinkter Stahl und so die Wartungsarbeiten von Anbauteilen und Verbindungskonstruktion reduzieren
Geeignet für 1 Bediener, ausgestattet mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Bei einem Sturz des Bedieners darf die Last 6 kN nicht überschreiten
Nur bei direkter Befestigung am Tragwerk für den Einsatz als Rückhaltevorrichtung geeignet. In Kombination mit Zubehör mit WRS-Strukturverstärkungen nicht als Rückhaltevorrichtung verwendbar
Nicht für die Herstellung von Sicherungsseilen geeignet
Garantie:
10 Jahre auf Materialien (ab Kaufdatum)
Die Durchbiegungs- und Verschiebungswerte beziehen sich auf die Lastbedingungen beim Fallschutz des ersten Benutzers
Verankerung in der lasttragenden Struktur:
Eine Beurteilung der Oberfläche und Vermessung der Verankerung müssen durch einen qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Die Eignung des Untergrunds zur Aufnahme der durch den Sturz des Bedieners entstehenden Last muss stets überprüft werden (siehe Norm UNI 11560:2022)
Zertifizierungen:
Die Anschlageinrichtung wurde den Prüfungen gemäß der Norm UNI 11578:2015 unterzogen und entspricht Typ A. Die ideale Anzahl der Bediener für den Einsatz dieser Einrichtung ist im Katalog angegeben. Die Zertifizierung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt zerlegt, verändert, modifiziert oder unsachgemäß montiert wird. Zertifikate können von der folgenden Website herunterladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Regelmäßige Inspektionen:
Die Anschlageinrichtung erfordert gemäß Punkt 9.2.3 der Norm UNI 11560:2022 regelmäßige obligatorischen Inspektionen in Abständen von höchstens zwei Jahren. Die regelmäßigen Inspektionen müssen vom ausführenden Monteur und/oder von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden, wobei dieser stets für die durchgeführte Tätigkeit haftet. Die durchzuführenden Überprüfungen beziehen sich auf die Tabellen 1, 2 und 3 von UNI 11560:2022
Weitere Informationen:
Weitere Informationen finden sich auf den Informationsseiten, im Installations- und Betriebshandbuch sowie im Handbuch des Systems, das mit den Produkten geliefert wird. Diese Dokumente können von der folgenden Website herunterladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Permanente Anschlageinrichtung zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe
Zur Montage auf flachen Bauteilen, Graten und Holmen
Beton: Befestigung mit einem Verbundanker
Anforderungen an die Stützstruktur:
- Min. Klasse C20/25
- Min. Dicke 140 mm, min. Breite 120 mm
Befestigungsteile:
- 1x WRS-Strukturverstärkung
- konische Sohle 1 x
- Verbundanker WIT-VM 250
- 1x M12-Gewindestange, A2-Edelstahl (zum Schneiden)
- 1x M12-Sechskantmutter selbstsichernd, A2-Edelstahl
- 1x M12-Unterlegscheibe flach, A2-Edelstahl
- oder (gemäß ETA) 1x M12-Gewindestange, A4-Edelstahl vorgeschnitten oder metrisch
- 1x M12-Sechskantmutter selbstsichernd, A4-Edelstahl
- 1x M12-Unterlegscheibe, A4-Edelstahl
Stahl – Befestigung durch Gewindestange
Anforderungen an den Stahl:
Min. Dicke 6 mm, min. Breite 60 mm.
Befestigungsteile:
- 1x WRS-Strukturverstärkung
- konische Sohle 1 x
- 1x M12-Gewindestange, Klasse 70
- 1x M12-Sechskantmutter, selbstsichernd
- 1x M12-Unterlegscheibe flach
- Alle Befestigungsteile müssen aus A2-Edelstahl bestehen
Holz: Befestigung durch WLGNFIX
Anforderungen an das Holz:
- Brettschichtholz, min. Klasse GL24, min. Höhe 120 mm, min. Breite 100 mm
- Massivholz, min. Klasse C30/S1, min. Höhe 140 mm, min. Breite 130 mm
Befestigungsteile:
- 1x WLGNFIX-Befestigungssatz
- 1x WRS-Strukturverstärkung
Die Montageanweisungen basieren auf Kriterien im Hinblick auf die Zertifizierungs-Prüfverfahren für Baustahlteile sowie Teile aus Brettschichtholz der Klasse GL24h und dienen nicht als Ersatz für eine Bauteilprüfung durch einen zugelassenen Konstrukteur. Es liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs, sicherzustellen, dass die Montagebedingungen für die oben genannten Arten von Basismaterialien geeignet sind
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!