Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zwischenanschlagpunkt mit Durchsteckschlaufe WCGRE
Robuste Seilsicherung — Fallschutztechnik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mehrlochkomponente für Beton, Stahl, Brettschichtholz und Massivholz
Umfangreiche Möglichkeiten zum Befestigen an den tragenden Strukturen (mit Verbundanker und Gewindestange, Schrauben)
Bei einem Sturz kann die Anschlagvorrichtung verformt werden, ohne zu brechen, und ist gegen eine Nenn-Arretierbelastung bis 1200 daN beständig
Die Anschlagvorrichtung darf nur für Rettungseinsätze innerhalb der vorgegebenen Betriebsgrenzen genutzt werden und muss voll funktionsfähig sein
Vorteile von Edelstahl A2 (AISI 304):
- Bleibt im Laufe der Zeit unverändert und beständig gegen witterungsbedingte Korrosion
- Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften kann dieser Werkstoff bei einem Sturz mehr Energie ableiten als verzinkter Stahl und so die Wartungsarbeiten von Anbauteilen und Verbindungskonstruktion reduzieren
Zusammensetzung der Führung (siehe auch die Diagramme auf den Informationsseiten):
- Einzelne Stütze (min. Länge 2 m, max. Länge 15 m): 2 Endpunkte, 1 Wandsatz WLAKIT, 1 Seil WLA
- Mehrere Stützen (Länge über 15 m und max. 60 m): 2 Endpunkte, 1 Zwischenstütze alle 15 m max. über die volle Länge der Führung, 1 Wandkit WLAKIT, 1 Seil WLA
Geeignet für max. 3 Bediener gleichzeitig, ausgestattet mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Bei einem Sturz darf die PSA jedes Bedieners keine Last über 6 kN generieren
Auch zum Aufspannen geeignet
Geeignet für Seile von Anschlageinrichtungen mit maximaler horizontaler Abweichung von 15°
Garantie:
10 Jahre auf Materialien (ab Kaufdatum)
Falldaten:
Die Fallwerte (Richtung, Zug und Zugwinkel) variieren je nach Anschlagpunkt und Länge des Sicherungsseils. Die Fallwerte können unter der folgenden E-Mail-Adresse angefordert werden: linea.vita@wuerth.it
Verankerung in der lasttragenden Struktur:
Eine Beurteilung der Oberfläche und Vermessung der Verankerung müssen durch einen qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Die Eignung der Oberfläche zur Aufnahme der durch den Sturz des Bedieners entstehenden Last muss stets überprüft werden (siehe Norm UNI 11560:2022)
Zertifizierungen:
Die Anschlageinrichtung wurde den Prüfungen gemäß der Norm UNI 11578:2015 unterzogen und entspricht Typ C. Die ideale Anzahl der Bediener für den Einsatz dieser Einrichtung ist im Katalog angegeben. Die Zertifizierung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt zerlegt, verändert, modifiziert oder unsachgemäß montiert wird. Zertifikate können von der folgenden Website herunterladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Regelmäßige Inspektionen:
Die Anschlageinrichtung erfordert gemäß Punkt 9.2.3 der Norm UNI 11560:2022 regelmäßige obligatorischen Inspektionen in Abständen von höchstens zwei Jahren. Die regelmäßigen Inspektionen müssen vom ausführenden Monteur und/oder von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden, wobei dieser stets für die durchgeführte Tätigkeit haftet. Die durchzuführenden Überprüfungen beziehen sich auf die Tabellen 1, 2 und 3 von UNI 11560:2022
Weitere Informationen:
Weitere Informationen finden sich auf den Informationsseiten, im Installations- und Betriebshandbuch sowie im Handbuch des Systems, das mit den Produkten geliefert wird. Diese Dokumente können von der folgenden Website herunterladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
End- oder Zwischenvorrichtung zur Konstruktion von Führungen zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe
Zur Montage an Wellblechdächern
Beton: Befestigung mit einem Verbundanker
Anforderungen an die Stützstruktur:
- Min. Klasse C20/25
- Min. Dicke 140 mm, min. Breite 230 mm
Befestigungsteile:
- Verbundanker WIT-VM 250
- 4x M12-Gewindestangen, A2-Edelstahl Kl. 70 (zum Schneiden)
- 4x M12-Sechskantmuttern, A2-Edelstahl
- 4x M12-Unterlegscheiben flach, A2-Edelstahl
- oder (gemäß ETA) 4 M12-Gewindestangen, A4-Edelstahl vorgeschnitten oder metrisch
- 4x M12-Sechskantmuttern, A4-Edelstahl
- 4x M12-Unterlegscheiben, A4-Edelstahl
Beton: Befestigung durch Aufspannung
Anforderungen an den Beton:
Min. Höhe 180 mm, min. Breite 90 mm und max. Breite 100 mm
Befestigungsteile:
- 2 Gegenplatten WCPL12L, Art. 0899 032 782
- 4x M12-Gewindestangen, Klasse 70, Art. 0954 12
- 4x M12-Sechskantmuttern selbstsichernd, Art. 0391 12
- 4x M12-Sechskantmuttern, Art. 0322 12
- 8x M12-Unterlegscheiben flach, Art. 0409 12
- Alle Befestigungsteile müssen aus Edelstahl A2 bestehen
Stahl: Befestigung durch Aufspannung
Anforderungen an den Stahl:
Min. Höhe 90 mm, min. Breite 90 mm und max. Breite 100 mm oder IPE 160
Befestigungsteile:
- 2 Gegenplatten WCPL12L, Art. 0899 032 782
- 4x M12-Gewindestangen, Klasse 70, Art. 0954 12
- 4x M12-Sechskantmuttern selbstsichernd, Art. 0391 12
- 4x M12-Sechskantmuttern, Art. 0322 12
- 8x M12-Unterlegscheiben flach, Art. 0409 12
- Alle Befestigungsteile müssen aus A2-Edelstahl bestehen
Holz: Befestigung durch Aufspannung
Anforderungen an das Holz:
- Brettschichtholz, min. Klasse GL24h, min. Höhe 160 mm, min. Breite 160 mm und max. Breite 170 mm
- Massivholz, min. Klasse C30/S1, min. Höhe 200 mm, min. Breite 160 mm und max. Breite 170 mm
Befestigungsteile:
- 2 Gegenplatten WCPL12L, Art. 0899 032 782
- 4x M12-Gewindestangen, Klasse 70, Art. 0954 12
- 4x M12-Sechskantmuttern selbstsichernd, Art. 0391 12
- 4x M12-Sechskantmuttern, Art. 0322 12
- 8x M12-Unterlegscheiben flach, Art. 0409 12
- Alle Befestigungsteile müssen aus A2-Edelstahl bestehen
Die Montageanweisungen basieren auf Kriterien im Hinblick auf die Zertifizierungs-Prüfverfahren für Baustahlteile und dienen nicht als Ersatz für Belastbarkeitsprüfungen durch einen zugelassenen Konstrukteur. Es liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs, sicherzustellen, dass die Montagebedingungen für die oben genannten Arten von Basismaterialien geeignet sind
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!