Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Endanschlagpunkt mit Augenbolzen WCxxBL
Robuste Seilsicherung – Fallschutztechnik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Spezifische Komponente zur Befestigung auf Schichtholz min. der Klasse GL24h oder gleichwertig
Befestigung an der Tragkonstruktion mithilfe von Holzbauschrauben
Bei einem Sturz kann die Anschlagvorrichtung verformt werden, ohne zu brechen, und ist gegen eine Nenn-Arretierbelastung bis 1200 daN beständig
Die Anschlagvorrichtung darf nur für Rettungseinsätze innerhalb der vorgegebenen Betriebsgrenzen genutzt werden und muss voll funktionsfähig sein
Vorteile von Edelstahl A2 (AISI 304):
- Bleibt im Laufe der Zeit unverändert und beständig gegen witterungsbedingte Korrosion
- Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften kann dieser Werkstoff bei einem Sturz mehr Energie ableiten als verzinkter Stahl und so die Wartungsarbeiten von Anbauteilen und Verbindungskonstruktion reduzieren
Zusammensetzung der Führung (siehe auch die Diagramme auf den Informationsseiten):
- Einzelne Stütze (min. Länge 2 m, max. Länge 15 m): 2 Endpunkte, 1 Wandsatz WLAKIT, 1 Seil WLA
- Mehrere Stützen (Länge über 15 m und max. 60 m): 2 Endpunkte, 1 Zwischenstütze alle 15 m max. über die volle Länge der Führung, 1 Wandkit WLAKIT, 1 Seil WLA
Geeignet für max. 3 Bediener gleichzeitig, ausgestattet mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung (PSA); im Fall eines Sturzes darf die PSA jedes Bedieners keine Last über 6 kN generieren
Auch zum Aufspannen geeignet
Geeignet zur Verankerung von Leitungen mit maximaler horizontaler Abweichung von 15 Grad
BIFASICO®-Patent:
Die Komponenten sind mit einer patentierten internen Vorrichtung (BIFASICO®) ausgestattet, womit sie in der Einsatz- und Aufspannphase starr bleiben und sich gleichzeitig in der Absturzsicherungsphase verformen und die Energie aufnehmen können
Falldaten:
Die Fallwerte (Richtung, Zug und Zugwinkel) variieren je nach Ankerpunkt und Länge der Führung. Die Fallwerte können unter der folgenden E-Mail-Adresse angefordert werden: linea.vita@wuerth.it
Verankerung in der lasttragenden Struktur:
Eine Beurteilung der Oberfläche und Messung der Verankerung muss durch einen zugelassenen Statiker durchgeführt werden. Die Eignung der Oberfläche zur Aufnahme der durch den Sturz des Bedieners entstehenden Last muss stets überprüft werden (siehe Norm 11560)
Zertifizierungen:
Die Führung wurde gemäß der Norm UNI EN 11578:2015 überprüft und entspricht Typ C. Sie ist geeignet für die Nutzung durch maximal drei Anwender gleichzeitig, die über eine angemessene PSA gesichert sein müssen. Die Zertifizierung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt zerlegt, verändert, modifiziert oder unsachgemäß montiert wird. Zertifikate können Sie unter der folgenden Website herunterladen: www.wuerth.it/lineavita
Regelmäßige Inspektion:
Für das Fallschutzsystem ist gemäß der Norm UNI 11578:2015 eine obligatorische regelmäßige Überprüfung des Verankerungssystems mindestens alle zwei Jahre und der Stützstruktur und der Anker mindestens alle vier Jahre vorgeschrieben
Genauere Informationen hierzu finden Sie auf den Informationsseiten, im Montage- und Benutzerhandbuch sowie im Handbuch des Systems, die jeweils mit den Produkten geliefert werden. Diese Dokumente können Sie unter der folgenden Website herunterladen: www.wuerth.it/lineavita
Typ C gemäß UNI 11578:2015
End- oder Zwischenvorrichtungen für Führungen zum Schutz vor Stürzen aus der Höhe
Zur Montage auf Holzbalken
Holz - Befestigung mit Bauschrauben
Konfiguration mit Grundplatte und Kabel parallel zur Trägerachse
Anforderungen an die Stützstruktur:
- Brettschichtholz min. Klasse GL24h oder gleichwertig
- Widerstandsfähiger Abschnitt min. 160 x 160 mm (BxH)
Verbindungselemente:
- 14x ASSY®4 A2-WH-Schrauben, Durchm. 8 x 160 mm, A2-Edelstahl
- Alle 14 Befestigungslöcher der Grundplatte müssen genutzt werden
Holz - Befestigung mit Bauschrauben
Konfiguration mit Grundplatte parallel zur Trägerachse und Kabel im rechten Winkel zur Trägerachse
Anforderungen an die Stützstruktur:
- Brettschichtholz min. Klasse GL24h oder gleichwertig
- Widerstandsfähiger Abschnitt min. 220 x 240 mm (BxH)
Verbindungselemente:
- 14x ASSY®4 A2-WH-Schrauben, Durchm. 8 x 160 mm, A2-Edelstahl
- Alle 14 Befestigungslöcher der Grundplatte müssen genutzt werden
Die Befestigungsanweisungen beruhen auf Kriterien ähnlich denen für Zertifizierungs-Prüfverfahren bei Baustahlteilen sowie bei Brettschichtholz der Klasse GL24h und dienen nicht als Ersatz für eine bautechnische Prüfung durch einen zugelassenen Statiker. Es liegt in der Verantwortung des Statikers, sicherzustellen, dass die Montagebedingungen für einen Verankerungsgrund der oben genannten Arten geeignet sind
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!