Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlagpunkt und Fallschutz WDCxxT
Robuste Seilsicherung — Fallschutztechnik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mehrlochplatte für Beton, Stahl, Brettschichtholz und Massivholz
Umfangreiche Optionen zum Befestigen der tragenden Strukturen (mit Verbundanker und Gewindestange, Schrauben, Bauschrauben für Holz)
Bei einem Sturz kann die Anschlagvorrichtung verformt werden, ohne zu brechen, und ist gegen eine Nenn-Arretierbelastung bis 900 daN beständig
Die Anschlagvorrichtung darf nur für Rettungseinsätze innerhalb der vorgegebenen Betriebsgrenzen genutzt werden und muss voll funktionsfähig sein
Vorteile von Edelstahl A2 (AISI 304):
- Bleibt im Laufe der Zeit unverändert und beständig gegen witterungsbedingte Korrosion
- Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften kann dieser Werkstoff bei einem Sturz mehr Energie ableiten als verzinkter Stahl und so die Wartungsarbeiten von Anbauteilen und Verbindungskonstruktion reduzieren
Geeignet für einen Bediener, ausgestattet mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Bei einem Sturz des Bedieners darf die Last 6 kN nicht überschreiten.
Nicht zum Aufspannen geeignet
Nicht für die Herstellung von Sicherungsseilen geeignet
Garantie:
10 Jahre auf Materialien (ab Kaufdatum)
Die Durchbiegungs- und Verschiebungswerte beziehen sich auf die Lastbedingungen beim Fallschutz des ersten Benutzers.
Verankerung in der lasttragenden Struktur:
Eine Beurteilung des Untergrunds und eine Vermessung der Verankerung müssen durch einen qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Die Eignung des Untergrunds zur Aufnahme der durch den Sturz des Bedieners entstehenden Last muss stets überprüft werden (siehe Norm UNI 11560:2022)
Zertifizierungen:
Die Anschlageinrichtung wurde den Prüfungen gemäß der Norm UNI 11578:2015 unterzogen und entspricht Typ A. Die ideale Anzahl der Bediener für den Einsatz dieser Einrichtung ist im Katalog angegeben. Die Zertifizierung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt zerlegt, verändert, modifiziert oder unsachgemäß montiert wird. Zertifikate können von der folgenden Website heruntergeladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Regelmäßige Inspektion:
Die Anschlageinrichtung erfordert gemäß Punkt 9.2.3 der Norm UNI 11560:2022 regelmäßige obligatorischen Inspektionen in Abständen von höchstens zwei Jahren. Die regelmäßigen Inspektionen müssen vom ausführenden Monteur und/oder von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden, wobei dieser stets für die durchgeführte Tätigkeit haftet. Die durchzuführenden Überprüfungen beziehen sich auf die Tabellen 1, 2 und 3 von UNI 11560:2022.
Weitere Informationen:
Weitere Informationen finden sich auf den Informationsseiten, im Installations- und Betriebshandbuch sowie im Systemhandbuch, das mit den Produkten geliefert wird. Diese Dokumente können von der folgenden Website heruntergeladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Permanente Anschlageinrichtung zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe
Zur Montage an flachen Bauteilen
Beton - Befestigung mit einem chemischen Dübel
Anforderungen an den Beton:
- Min. Klasse C20/25
- Min. Dicke 140 mm, min. Breite 120 mm
Verbindungselemente - strukturelle Bohrschraube:
8x Tellerkopfschrauben ASSY 3.0 A2-Edelstahl Ø 8 x 120 mm
Verbindungselemente:
- Chemischer Dübel WIT-VM 250
- 2x M12-Gewindestangen, A2-Edelstahl (Zuschnitt)
- 2x M12-Sechskantmuttern, A2-Edelstahl
- 2x M12-Unterlegscheiben flach, A2-Edelstahl
- oder (gemäß ETA) 2x M12-Gewindestangen, A4-Edelstahl vorgeschnitten oder metrisch
- 2x M12-Sechskantmuttern, A4-Edelstahl
- 2x M12-Unterlegscheiben, A4-Edelstahl
Stahl - Befestigung mit Gewindestange
Anforderungen an den Stahl:
Min. Dicke 6 mm, min. Breite 75 mm
Verbindungselemente:
- 2x M12-Gewindestangen Kl.
- 2x M12-Sechskantmuttern, selbstsichernd
- 2x M12-Sechskantmuttern
- 4x M12-Unterlegscheiben flach
- Alle Befestigungsteile müssen aus A2-Edelstahl bestehen
Holz - Befestigung mit Bauschrauben
Anforderungen an das Holz:
- Brettschichtholz, min. Klasse GL24h, min. Höhe 100 mm, min. Breite 100 mm
- Massivholz, min. Klasse C30/S1, min. Höhe 120 mm, min. Breite 100 mm
Verbindungselemente - strukturelle Bohrschraube:
8x ASSY®4 A2-WH-Schrauben, Durchm. 8 x 100 mm, A2-Edelstahl
Die Befestigungsanweisungen beruhen auf Kriterien ähnlich denen für Zertifizierungs-Prüfverfahren bei Baustahlteilen sowie bei Teilen aus Brettschichtholz der Klasse GL24h und dienen nicht als Ersatz für eine bautechnische Prüfung durch einen zugelassenen Statiker. Es liegt in der Verantwortung des Statikers, sicherzustellen, dass die Montagebedingungen für einen Verankerungsgrund der oben genannten Arten geeignet sind
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!