Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlagpunkt WCLMxxR
Robuste Seilsicherung – Fallschutztechnik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Endanschlagpunkt mit zwei Startelementen
WRIV-Befestigungsnieten (im Lieferumfang enthalten)
24 spezielle Aluminiumstrukturnieten Ø 7,7 x 27,7 mm
Spezielles Bauteil für die Montage auf Wellblech (Abstand 193, 224, 256 oder 336 mm) oder weiteren Blecharten, solange die Gleitschuhe eine ordnungsgemäße Auflagefläche auf dem Blech haben
Darf nur mit den speziellen WRIV-Nieten (im Lieferumfang des Produkts enthalten) am Blech befestigt werden
Bei einem Sturz kann die Anschlagvorrichtung verformt werden, ohne zu brechen, und hält einer Nenn-Arretierlast bis 1200 daN stand
Die Anschlagvorrichtung darf nur für Rettungseinsätze innerhalb ihres Betriebsbereichs genutzt werden und muss voll funktionsfähig sein
Vorteile von Edelstahl A2 (AISI 304):
- Bleibt im Laufe der Zeit unverändert und beständig gegen witterungsbedingte Korrosion
- Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften kann dieser Werkstoff bei einem Sturz mehr Energie ableiten als verzinkter Stahl und so die Wartungsarbeiten von Anbauteilen und Verbindungskonstruktion reduzieren
Grundmaterial:
Zertifizierungstests für die Anschlageinrichtungen wurden an einer isolierten, 30 mm dicken Platte mit 0,5 mm dickem Stahlblech durchgeführt, wobei die Kante über eine Fläche von 1 m² strukturiert und direkt an einer Oberfläche mit hoher Steifigkeit (Stahl) befestigt war. Punkt 7 der Norm UNI 11578 gibt an, dass die Prüfergebnisse keine Informationen über die Fähigkeit der Struktur liefern, Lasten zu absorbieren, die während der Verwendung entstehen. Es liegt in der Verantwortung des Statikers, sicherzustellen, dass die Montagebedingungen für einen Verankerungsgrund der oben genannten Arten geeignet sind, und die Fähigkeit der baulichen Struktur zur Absorption der Lasten der Absturzsicherung zu beurteilen.
Montage:
Anschlageinrichtungen müssen montiert werden, indem die Gleitschuhe auf den Erhebungen des Blechs (193, 224, 250 oder 336 mm Abstand) oder alternativ auf einem flachen Blechdach platziert werden, um sicherzustellen, dass eine ordnungsgemäße Auflagefläche für die Gleitschuhe vorhanden ist. Sie müssen mit 24 WRIV-Aluminiumnieten (Durchm. 7,7 x 27,7 mm, im Lieferumfang des Produkts enthalten) unter Verwendung aller Bohrungen auf den Gleitschuhen am Blech befestigt werden. Die Niete müssen mit dem HSS 7,8 mm-Spiralbohrer (spezifisch für WRIV-Niete, im WRIVKS-Set enthalten) in die Bohrungen (Durchm. 7,8 mm) im Blech eingesetzt und mit einem WRVL-Hebelnietgerät durchgezogen werden. Um das Anbringen der Niete während der Montage zu erleichtern, kann der Augenbolzen mit integriertem Spannungsbegrenzer gedreht werden. Die strukturelle Integrität der Befestigung und der Montage der Einrichtung müssen von einem qualifizierten Techniker anhand von Berechnungen oder Prüfungen sichergestellt werden.
Komponenten mit hohem Installationsrisiko:
Die Komponenten haben die statischen und die dynamischen Zertifizierungsprüfungen für drei gleichzeitige Benutzer bestanden. In der Planungs- und dann in der Installationsphase müssen diese Bedingungen erfüllt werden, damit das Grundmaterial als tragend gelten kann. Andernfalls müssen strukturelle Verstärkungen sorgfältig geplant und umgesetzt werden (z. B. mit WLMS- und/oder WLMS170-Strukturierung). Denken Sie daran, dass Blechdächer besonders anfällig für Wärmeausdehnung sind. Dies muss bei jedem System berücksichtigt werden.
Montage des Seils an den End- und Zwischenbefestigungen:
Das Sicherungsseil muss mit dem speziellen WLAKITLM-Spleißset gespleißt werden, das 1 Spannschloss WTD12, 1 Schäkel WGRL und 2 Doppelkonus-Befestigungen WAQLOCK umfasst. Das Seil muss an einem Ende mit der Gabel des Spannschlosses am Augenbolzen des ersten Endpunkts befestigt werden und am anderen Ende mit dem Schäkel am Augenbolzen des zweiten Endpunkts. Der Zwischenpunkt mit der Durchsteckschlaufe muss so montiert werden, dass das Kabel durch die Schräge verläuft (Abb. A)
Mit mehrteiligen Sicherungsseilen:
Unmittelbar benachbarte Abschnitte können nicht gleichzeitig benutzt werden. Zum Beispiel bei einem Seil mit drei Abschnitten: Der erste und der dritte Abschnitt können gleichzeitig verwendet werden, aber nicht der erste und der zweite Abschnitt.
Funktionsweise des integrierten Zugminderers:
Bei einem Sturz fahren die integrierten Zugminderer am WCLMxx und WCLMxxR aus (Abb. B) und brechen den Sicherheitsniet. Daher ist es unerlässlich, vor dem erneuten Einsatz des Systems eine außerplanmäßige Prüfung durchzuführen.
Falldaten:
Die Fallwerte (Richtung, Zug und Zugwinkel) variieren je nach Anschlagpunkt und Länge des Sicherungsseils.
Die Fallwerte können unter der folgenden E-Mail-Adresse angefordert werden: linea.vita@wuerth.it
Verankerung in der lasttragenden Struktur:
Eine Beurteilung des Untergrunds und eine Vermessung der Verankerung müssen durch einen qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Die Eignung des Untergrunds zur Aufnahme der durch den Sturz des Bedieners entstehenden Last muss stets überprüft werden (siehe Norm UNI 11560:2022)
Zertifizierungen:
Die Anschlageinrichtung wurde den Prüfungen gemäß der Norm UNI 11578:2015 unterzogen und entspricht Typ C. Die ideale Anzahl der Bediener für den Einsatz dieser Einrichtung ist im Katalog angegeben. Die Zertifizierung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt zerlegt, verändert, modifiziert oder unsachgemäß montiert wird. Zertifikate können von der folgenden Website heruntergeladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Regelmäßige Inspektion:
Die Anschlageinrichtung erfordert gemäß Punkt 9.2.3 der Norm UNI 11560:2022 regelmäßige obligatorischen Inspektionen in Abständen von höchstens zwei Jahren. Die regelmäßigen Inspektionen müssen vom ausführenden Monteur und/oder von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden, wobei dieser stets für die durchgeführte Tätigkeit haftet. Die durchzuführenden Überprüfungen beziehen sich auf die Tabellen 1, 2 und 3 von UNI 11560:2022.
Weitere Informationen:
Weitere Informationen finden sich auf den Informationsseiten, im Installations- und Betriebshandbuch sowie im Systemhandbuch, das mit den Produkten geliefert wird. Diese Dokumente können von der folgenden Website heruntergeladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Garantie:
10 Jahre auf Materialien (ab Kaufdatum)
End- oder Zwischenvorrichtungen für Führungen zum Schutz vor Stürzen aus der Höhe
Zur Installation auf Wellblechdächern mit 193, 224, 250 oder 336 mm Abstand
Geeignet für max. 3 Bediener gleichzeitig, bestückt mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung (PSA); im Fall eines Sturzes darf die PSA jedes Bedieners keine Last über 6 kN generieren
Auch zum Aufspannen geeignet
Geeignet zur Verankerung von Leitungen mit maximaler horizontaler Abweichung von 15°
Wellblechdach (193, 224, 250 oder 336 mm Abstand)
Anforderungen an die Stützstruktur:
Isolierte Platte, Mindestdicke 30 mm mit Stahlblech Mindestdicke 0,5 mm
Befestigungsteile:
24 WRIV Aluminiumnieten Durchm. 7,7 x 27,7 mm (im Lieferumfang des Produkts enthalten), die mit dem HSS 7,8-mm-Spiralbohrer (Bestandteil des WRIVKS-Sets) durch die Durchm. 7,8-mm-Bohrungen in das Blech eingesetzt werden müssen
und mit einem Hebelnietgerät durchgezogen werden. Die oben genannten Punkte gelten für jeden installierten Ankerpunkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!