Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Empfänger mit aktiver Antenne AW
Zur kabellosen Regelung der Umgebungstemperatur
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Es werden keine elektrischen Kabel zwischen Thermostat und/oder Chrono-Thermostat und dem MW-Relaismodul benötigt
- Bewirkt keine Störungen, da es auf einer sehr niedrigen Frequenz läuft
- Mit einer LED-Kontrollleuchte zur Anzeige der Signalstärke
- Kann auch als Signal-„Repeater“ oder Empfänger für einen PC oder eine Station für die Hausautomatisierung (RS485-Bus) konfiguriert werden
- Wandmontage
- Komplett mit 6-poligem Datenkabel (5 m) zum Anschluss an ein MW-Relaismodul
- Inkl. Befestigungssatz für die Wandmontage
TW-Thermostate und/oder CW-Chrono-Thermostate senden spezifische Funkbefehle an die AW-Antenne, die die Signale dekodiert und dann die Informationen über das Datenkabel an das MW-Relaismodul sendet
Zur Verwendung mit dem MW-Relaismodul
Empfänger für Funksignale von mehreren TW-Thermostaten und/oder CW-Chrono-Thermostaten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!