- Bindet und hält Staubpartikel und Overspray auf dem Boden, wodurch die Staubablagerung auf lackierten Gegenständen deutlich reduziert wird
- Frei von aggressiven oder korrosiven Substanzen für Kunststoff-, Gummi- und Metallstrukturen
- Hinterlässt keine Rückstände auf den behandelten Teilen
- Löst sich nach einiger Zeit, abhängig von der Verdünnung
Polverstop | Wasser | Wirkungsdauer |
100 % | - | 3 bis 5 Tage |
66 % (2 Teile) | 33 % (1 Teil) | 2 bis 3 Tage |
33 % (1 Teil) | 66 % (2 Teile) | 1 bis 2 Tage |
20 % (1 Teil) | 80 % (4 Teile) | 4-8 Stunden |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für Lackierkabinen und Vorbereitungsbereiche
Nachdem Sie POLVERSTOP mit Wasser verdünnt haben, sprühen Sie es gleichmäßig auf Böden und an Wände in einem Abstand von 30 bis 40 cm und vor den Eingang in den behandelten Bereich. Der Boden kann ca. 5 Minuten nach der Anwendung betreten werden. Die Effektivität und die Dauer von POLVERSTOP ist proportional zur Lösung sowie zu Temperatur, Feuchtigkeit und Belüftung. Darauf achten, dass keine Pfützen entstehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!