Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutz gegen Verunreinigungen DIESEL TRUCK
Behandlung zur Bekämpfung von Bakterien, Pilzen und Algen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
ANTI-FOULING TRUCK Verhindert die Bildung von Algen, Pilzen und Bakterien im Tank und sorgt für ein funktionierendes Kraftstoffsystem. Bei der Verwendung in sanierenden Dosierungen werden die Bakterien abgetötet und sinken auf den Boden des Tanks. Wenn keine routinemäßige Wartung des Tanks geplant ist, wird eine vollständige Reinigung empfohlen, um die Ablagerungen zu entfernen. Auch für Tanks in Heizsystemen geeignet
Hauptmerkmale:
- Anwuchshemmer für Fahrzeugtanks
- Anwuchshemmer für Lagertanks
Schutzeffizienz:
- verhindert ein Gären von Biodiesel
- verhindert die Vermehrung von Bakterien
Löst Probleme mit
- Filterverstopfung
- Algen/Pilzen/Bakterien im Tank
Reicht für 600 Liter
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Lieferumfang | Verwendung | Starke Behandlung | Vorbeugende Behandlung | Art. |
25 l | Tanks | 500 ml zur Behandlung von 750 l 1 l zur Behandlung von 1.500 l | 500 ml zur Behandlung von 3.000 l 1 l zur Behandlung von 6.000 l | 1999 504 093 |
200 l | 1999 506 607 |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Fahrzeugtank
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!