Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Antirutschmatte Black Cat-BC
Hohe Reißfestigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Von FLOG zugelassene Antirutschmatte
- Einzige für die Ladungssicherung zugelassene Antirutschmatte
- Kann zwischen die einzelnen Ladungsschichten eingelegt werden
- Vermeidet Kratzer durch Gegeneinanderreiben von Ladungsstücken (z. B. bei Edelstahlblechen)
- Ideal für den Transport zerbrechlicher Ladungsstücke wie Glasscheiben, Spiegel, Tür-/Fensterrahmen
- Bei trockenen Flächen bis zu einer Neigung von 60 ° wirksam
- Beidseitig wirksam
- Mit mildem Reinigungsmittel maschinen- und handwaschbar
- Auch für Lebensmittelindustrie geeignet
- Kann mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
- Zu beliebigen Formen zuschneidbar
Reibwert:
Eine entscheidende Rolle bei der Ladungssicherung spielt die Reibkraft zwischen der Ladefläche und dem Transportgut.
Bei verschmutzten, feuchten oder öligen Ladeflächen kann diese Reibkraft deutlich verringert sein.
Daher ist besonders wichtig, die Ladefläche sauer zu halten.
Mithilfe von Antirutschmatten können Sie eine optimale Ladefläche mit hohem Reibwert erreichen. Dadurch müssen weniger Spanngurte verzurrt werden, wodurch natürlich viel Zeit für das Verzurren gespart werden kann.
Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
Wenn die Matte als rutschfeste Armaturenbrettmatte für ein Mobiltelefon, Schlüssel, Fernbedienungen usw. genutzt wird, empfiehlt es sich, die Oberfläche des Armaturenbretts regelmäßig zu reinigen und die Matte von Hand oder in einer Waschmaschine (bis 60 °C) zu waschen. Diese Wartungsmaßnahme verhindert, dass die Schaumschichtzusätze verdampfen, und schützt Armaturenbrett und Windschutzscheibe vor Kondensatrückständen. Dies wird besonders im Sommer empfohlen, wenn die Temperatur auf dem Armaturenbrett bis zu 100 °C erreichen kann. Achtung: Nicht in der Nähe des Airbags platzieren. Bei Auslösung des Airbags können auf der Matte liegende Gegenstände schwere Verletzungen verursachen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!