Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rutschhemmende Unterlage
Zur Verbesserung der Haft- und Gleitreibbeiwerte, dadurch Verringerung der Anzahl Zurrgurte, damit Kostenreduktion und Zeitersparnis beim Laden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Erfüllen die Vorgaben nach VDI 2700 Blatt 15 und 9
Die Regupol® Antirutschmatten überschreiten diese Mindestanforderung je nach Materialpaarung um 15-50 %
Beständig gegen UV-Licht, Natriumchlorid, Kraftstoffe etc.
Einfaches Reinigen durch Ausschütteln, Absaugen, Abwaschen, ggf. Behandlung mit Hochdruckreiniger
- Zeit- und Materialersparnis, da je nach Abmessung ggf. 2 Paletten mit einem Pad gegen Rutschen gesichert werden können
- Kann gemäß Abfallschlüssel 070299 nach EAK unter Beachtung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden
- Auch als Schutz gegen Beschädigung der Ware oder als Terrassenpads verwendbar
Ladefläche muss besenrein sein um gute Rutschhemmung zu erzielen.
Wegen den schwer zu kalkulierenden äußeren Einflüsse in der Praxis (Feuchtigkeit, verschmutzte Ladefläche etc.) empfehlen wir für unseren LASI-Rechner Art. 0990 120 009, bei der Auslegung der Ladungssicherung einen Reibbeiwert von 0,6 µ zugrunde zu legen.
Mehrfach verwendbar bis zur Ablegereife gemäß Prüfung der VDZ Dortmund.
Ablegereife ist erreicht, bei Einrissen, Löchern, Quetschungen, Kontakten mit Ölen, Kraftstoffen, Chemikalien etc.
Grundmaterial der Antirutschmatten ist das Markenprodukt Regupol® 7210 LS plus, auf SBR/NBR-Basis, geprüft von verschiedenen Instituten wie z.B. Frauenhofer Institut IML, DEKRA, Deutsche Bahn AG, TÜV NORD, IFV, TUL-LOG, BIA, VDZ GmbH
- Zugfestigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 1798 ≥ 0,60 N/mm²
- Reißdehnung in Anlehnung an DIN EN ISO 1798 ≥ 60 %
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!