Hochwertiger Synthese-Kautschuk
Elastisch, Lebensmittel geeignet
Transluzent, einseitig genoppt
Farbneutral, passend zu allen Zargenfarben
Rutschfest
Gegenstände rutschen nicht mehr hin und her
Flexibel
Matte ist individuell zuschneidbar
- Um ein Verrutschen der Matte zu verhindern muss die genoppte Seite oben sein.
- Bei geölten Oberflächen kann eine Verfärbung der Matte nicht ausgeschlossen werden.
- Sofern die Matten nicht in geschlossenenSchubkästen verwendet werden, sondern z.B. auf Regalböden, kann eine Verfärbung durch UV-Bestrahlung nicht ausgeschlossen werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!