Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Antistatisches Antisilikon
Gebrauchsfertiges, wasserbasiertes Reinigungsmittel zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen vor dem Lackieren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Entfettungsleistung
- Entfernt Fett, Öl, Wachse und Spuren von Silikon
- Verhindert Farbfehler und die Entstehung typischer Silikonkrater
- Sorgt für optimale Haftung von Lacken auf verschiedenen Oberflächen
Gebrauchsfertige Formel mit langsamer/mittlerer Trocknung
- Einfach anzuwenden
- Ein Produkt für alle Jahreszeiten
Wirkt antistatisch
- Begünstigt die Entladung statischer Elektrizität von Objekten
- Zieht keinen Staub an
- Verringert den Umfang von Nach- und Polierarbeiten
Schonend
- Beschädigt Materialien nicht
- Auch geeignet für Kunststoffteile, Lacke und Einkomponenten-Grundierungen (Washprimer)
Niedriger VOC-Gehalt (flüchtige organische Verbindungen)
- Verringert Umweltverschmutzung und Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkömmlichen Produkten erheblich
- VOC-Gehalt 200 g/l, gemäß Richtlinie 2004/42/EG (Kat. B/a)
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Besonders geeignet für die Vorreinigung in allen Lackierarbeiten in den folgenden Branchen: Automobil-, Industrie-, Holzveredelung, Metallherstellung, Industrielackierung und Lackierung von Kunststoffteilen für Motorräder, Tuning und Schiffsindustrie
Tragen Sie das Produkt großzügig durch Sprühen oder mit getränktem Tuch auf die Oberflächen auf, die behandelt werden sollen, und reiben Sie sie kräftig. Trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch, während die Oberfläche noch feucht ist. Für große Bereiche ist es ratsam, nur in einem kleineren Bereich zu arbeiten, Abschnitt für Abschnitt. Vor dem Auftragen von Lack-, Füllstoff- und Dichtmittelprodukten muss sichergestellt werden, dass das gesamte Produkt selbst in Ecken und Gelenken verdampft ist
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!