- Führungsschiene mit Edelstahloberfläche
- Boden-Öffnungsabstand (E): 500 mm,
- Min. Tiefe der internen Spannweite (P): 540 mm,
- Min. Höhe der internen Spannweite (H): 60 mm + Stärke des Fachbodens (mm)
- Stärke des Auszugsbodens S/mm 15-20
- Mechanismus Öffnungsabstand C/mm 470
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!