Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klappbare Arbeitsplattform
Klappbare zweiseitige Arbeitsplattform aus Aluminium
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Plattform für universellen Einsatz, leicht und einfach zu transportieren
Klappbar
- Robuste Aluminiumscharniere
- Sicherheitshaken mit Rohrstift, um unerwünschtes Öffnen und Schließen zu verhindern
- Platzsparend beim Transport
Vielseitig, leicht und sicher
- 83 mm breite, rutschfeste Stufen
- 80 x 23 mm Doppelstreben aufrecht
- Große rutschfeste Füße mit Antitrennkupplungen
Kompakte Plattform, die für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet ist
- Gehfläche aus Holz, die mit wasserfestem Harz behandelt wurde
- Arbeitsplatte mit rutschfester Griffstruktur
Gemäß der italienischen Gesetzesverordnung 81/08
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!