Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aufbausteckdose 2-fach mit USB Doppelsteckdose
Mit zwei Powersteckdosen und einer USB Doppelsteckdose
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 2 Powersteckdosen mit 12-24 Volt
- Durchmesser je Steckdose 21 mm
- 1 Power USB Doppelsteckdose mit 5 Volt (2 x 2,5 A)
- Anschlussmöglichkeit für maximal 4 Endverbraucher
- Nennstrom 16 A
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!