Guter Tragekomfort
Verwendung von 44 mm breiten Gurtbänder
Einfaches und schnelles Anziehen und ausziehen
Das Anpassen an den Beinen und im Brustbereich erfolgt über Verstellschnallen
Absturzindikatoren
Zugelassen bis 140 kg
2 Auffangösen: eine am Rücken mit großem Aluminium D-Ring und eine in der Front mit Brustschlaufenauge nach EN361
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!