Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auffanggurt Spezialist Typ 2
Ergonomischer Auffanggurt/Rettungsgurt mit maximalem Komfort
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimaler Tragekomfort
- Verwendung von 44 mm breiten wasserabweisenden Gurtbänder
- X-förmige Rückenpolster
- Rückenstütze
- Beinpolster
Einfaches und schnelles Anziehen und ausziehen
- Führung der Bänder durch Rückenpad (kein Verdrehen)
- Automatische Schnellsteckverschlüsse an den Beingurten
Vorderer D-Ring für Arretier- und Rettungseinsätze
Vorderer Gurt-Verschluss: nicht abnehmbarer Karabiner
D-Ring als Auffangöse
Zugelassen bis 140 kg
Vorderer D-Ring nach 361, hintere Auffangöse nach EN 361, Arbeitsplatzpositionierung oder Rückhaltefunktion nach EN 358, Rettungsgurt nach EN 1497, Sitzgurt nach EN 813
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!