Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auffanggurt W200
Auffanggurt mit maximalem Komfort
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Guter Tragekomfort durch:
- Verwendung von 44 mm breiten Gurtbänder
- Rückenstütze
Einfaches und schnelles Anziehen und ausziehen durch:
Das Anpassen an den Beinen und im Brustbereich erfolgt über Verstellschnallen
Absturzindikatoren
Zugelassen bis 140 kg
2 Auffangösen: eine am Rücken mit großem Aluminium D-Ring und eine in der Front mit Brustschlaufenauge nach EN361, Arbeitsplatzpositionierung oder Rückhaltefunktion nach EN 358
Gewicht : 1,5 kg
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!