- Mit Aushängesicherung, somit ist ein unbeabsichtiges Aushängen des Korpusses ausgeschlossen
Die angegebene/empfohlene Tragkraft der Unterschrankaufhänger sind Ergebnisse aus Tests entsprechend den Normen EN 14749, EN 14688 und ISO 7170 und beziehen sich auf das korrekt positionierte und montiere Produkt, ohne Berücksichtigung der Variablen, die sich durch die Konstruktion des fertigen Möbelstücks ergeben und der Art und Weise der Wandbefestigung.
Für Unterschrank-Hängeschränke bzw. -Hängesideboards im Wohn- und Schlafbereich oder in der Küche.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!