Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auspuff-Montagepaste
Weiche Masse für schnelle, einfache und absolut gasdichte Montage von Muffen- (Rohrsteck-) und Flanschverbindungen im Auspuff-System.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kein umständliches Schweißen nötig
- Wird durch die Auspuffhitze metallhart
- Temperaturbeständig bis ca. 800 °C
- Dichtet dauerhaft ab
- Unempfindlich gegen Stoß und Vibration
- Kein Rostansatz – daher leichte Demontage
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Optimal geeignet für den Einbau oder Austausch von Auspuffteilen sowie zum Abdichten von Verbindungsstellen.
Vor dem Gebrauch den losen Rost entfernen und von Fett befreien. Anschließend die Montagepaste auf die Steckverbindungen auftragen, Auspuffteile zusammensetzen und befestigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!