Notfallausrüstung für Fahrzeuge, die für den Transport von Gütern bestimmt sind, die gemäß den Bestimmungen des Europäischen Abkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) als gefährlich eingestuft sind
Inhalt des Basissets
- Nylontasche 560 x 350 x 330 mm, 1 Stück
- Selbsttragendes Dreieck, 2 Stück
- Augenspülung, 1 Stück
- Gelbe Warnweste EN471, 1 Stück*
- LED-Taschenlampe, 1 Stück*
- AAA-Alkalibatterie 1,5 V, 10 Stück
- TG.10 Neoprenhandschuh EN374, 1 Stück*
- Andromeda Schutzbrille, 1 Stück*
*Diese Teile müssen für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung einmal vorhanden sein
Jedes Fahrzeug hat für die maximal zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs und den Durchmesser der Räder passende Radvorleger mitzuführen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!