Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Equipment ADR

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Equipment ADR

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Notfallausrüstung für Fahrzeuge, die für den Transport von Gütern bestimmt sind, die gemäß den Bestimmungen des Europäischen Abkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) als gefährlich eingestuft sind



Inhalt des Basissets


  • Nylontasche 560 x 350 x 330 mm, 1 Stück

  • Selbsttragendes Dreieck, 2 Stück

  • Augenspülung, 1 Stück

  • Gelbe Warnweste EN471, 1 Stück*

  • LED-Taschenlampe, 1 Stück*

  • AAA-Alkalibatterie 1,5 V, 10 Stück

  • TG.10 Neoprenhandschuh EN374, 1 Stück*

  • Andromeda Schutzbrille, 1 Stück*
Hinweis

*Diese Teile müssen für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung einmal vorhanden sein



Jedes Fahrzeug hat für die maximal zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs und den Durchmesser der Räder passende Radvorleger mitzuführen