- Führungsschiene mit Edelstahloberfläche
- Aluminium gleitet auf Aluminium
- Max. Tischöffnungsabstand 895 mm (ein Fachboden misst 529 mm und einer 420 mm)
- Installation als interne Schublade, die Front ist mit Scharnieren montiert (nicht im Lieferumfang enthalten), die Öffnung weist nach unten (siehe Foto)
- Im Lieferumfang enthalten sind 3 Zwischenscharniere, mit denen die zwei Fachböden verbunden werden, sowie Montagezubehör (Schraubenschlüssel, Schrauben, Buchsen)
- Einstellbare Breite (Max. Modulbreite 1200 mm),
- Die Verbindungsstange zwischen den zwei Führungsschienen kann zugeschnitten werden (Stangenlänge = bewegliche interne Spannweite - 195 mm)
- Fachbodenbreite Z/mm L - 5
- Max. Mechanismusöffnungsabstand C/mm 773
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!