- Aluminium naturfarben eloxierte Struktur
- Tisch öffnet bis zu max. 1060 mm (zwei 540-mm-Platten)
- Die Montage ist jener einer Innenschublade vergleichbar, die vordere Platte ist mit zwei nach unten öffnenden Scharnieren verbunden (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Gleitbewegung über Kugellager, mit Nylon-Beschichtung
- Die Verbindungsstange zwischen den beiden Aluminium-Führungsschienen kann zugeschnitten werden (interne Spannweite - 272 mm)
- Zwei mittlere Scharniere mit vernickelter Endbearbeitung sind enthalten
- Die Führungsschiene wird seitlich mit M5-Schrauben befestigt bzw. mit Spanplattenschrauben mit Ø 4,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!