Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klapptisch, ausziehbar PARTY
Mit Träger, Traglast 100 kg (gleichmäßig verteilt)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Eloxierte Aluminiumstruktur mit Edelstahloberfläche
- Dreistufige Öffnung des Tischs
- Die Montage ist jener einer Innenschublade vergleichbar, die vordere Platte ist mit zwei nach unten öffnenden Scharnieren verbunden (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Gleitende Bewegung, Aluminium auf Aluminium
- Die Führungsschienen werden seitlich mit den beiliegenden M6-Schrauben montiert
Mittelgelenk muss separat bestellt werden
Dicke der Möbelseite (D.): 16 – 19 mm
Breite der Platten in mm: 900 - (D. x2) - Luftspalt (d. h. 3 mm)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!