Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektronisches Batterieladegerät 12 V – 20 A BCH 20-N
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mikroprozessorgesteuertes elektronisches Ladegerät
- Elektronische Regelung von Ladespannung und -strom
- Spezielles (patentiertes) vierstufiges Ladesystem: Volumenstufe, Aufnahmestufe, Floatstufe und Ausgleichsstufe
- Spannungsbegrenzte Stromversorgung für den Anschluss an das Fahrzeug während der Bordcomputerprüfung
- Automatische Auswahl der Ladespannung
- Das elektronische System zum Schutz vor Kurzschlüssen, Verpolung und defekten Akkus verhindert den Betrieb bei Betriebsfehlern und ersetzt die Sicherungen, sodass keine Sicherungen ausgetauscht oder über Drucktaster zurückgesetzt werden müssen
- Geeignet zum Aufladen aller Bleibatterien (Nass, Gel, Pb/Sn, Pb/Ca, Pb/Ag)
- Transformator mit Kupferwicklungen
- Äußerst benutzerfreundlich mit umfassendem Schutz der Fahrzeugelektronik
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!