Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Automatische Türabdichtung AT 42 RD
Türabdichtung zur Abdichtung gegen Schall, Zugluft und Rauch
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Automatischer Ausgleich bei schiefem und sehr welligem Bodenstand
Tür-Boden-Abstand bis 25 mm
Die Türdichtung kann auf der gegenüberliegenden Seite des Betätigungsstift um 125 mm gekürzt werden
Einfache Montage mit Befestigungswinkel
Nutpositionen möglichst weit vom Drehpunkt entfernen
Geringe Nuttiefe (30 mm)
Bei Holzrahmen Druckplatte Mitte der Druckstelle in Rahmen oder Bekleidung einschlagen
Zur Hubregulierung den Betätigungsstift mit Innensechskant SW 3 drehen
Schalldämmwerte: 42 dB
Die Türabdichtung darf in der Nut nicht klemmen. Wir empfehlen Nutgröße 30,5 x 13,1 mm.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!