- Geeignet für Heiß- und Kaltwasser bei hohem Druck
- Hochwiderstandsfähige Spule aus Technopolymer
- Stützschelle aus korrosionsbeständigem feuerverzinktem Stahl
- Kann an der Wand befestigt werden, wobei der Schlauchauslass zur Unterseite oder zur Oberseite zeigt
- Die Schlauchverschlussvorrichtung kann bei einer beliebigen erforderlichen Länge angewendet werden. Diese Vorrichtung kann einfach getrennt werden, wenn der Schlauch dauerhaft ausgezogen sein soll
- Drehgelenk aus Messing/Edelstahl
- Drehstütze für fahnenartige Drehbewegung
- Einlass-Fitting für Drehgelenk 1/2"M
- 14 Meter schwarzer Wasserschlauch mit drehbarem Fitting 3/8"F
- Lieferung mit einem 2 m langen Verbindungsrohr mit einem Einlass-Fitting mit Innengewinde M22 x 1,5
- Lieferung mit einem Adapternippel 3/8" M- M22 x 1,5 m für Verbindung mit dem Stab
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!