Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Automatischer Spender mit Bodenstativ
Elektronischer Spender mit Sockel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Flüssiggelspender
- Pumpe mit einer langen Lebensdauer von bis zu 80.000 Betätigungen
- Transparenter Bereich zur einfachen Überprüfung der Flüssigkeitsmenge im Spender
Hochwertiges Aluminiumlegierungsrohr, Höhe: 131 cm
Abmessung Bodenstativ: Durchmesser 400 x 60 mm
Gewicht: 4,3 kg
Justierbare Flüssigkeitsabgabe (0,4 bis 0,8 ml)
Stromversorgung:
- Stromversorgung: 4x AC-Alkali-Batterien, Typ C (nicht im Lieferumfang enthalten), Art. 0827113
- AC-Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
- Batterielebensdaueranzeige
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!