Horizontierung der Zielinie: Selbsttätig (Vorjustierung über Libelle)
- Geringe Ablesefehler an der Dosenlibelle gleicht das Gerät automatisch aus
- Weitgehend unempfindlich gegen Erschütterungen
Sehr kurze Zielweite
Große, griffige Bedienungsknöpfe
Einfache und zeitsparende Handhabung.
Metall-Horizontalkreis hinter Glas, 400 gon
Unempfindlich auch bei extremen Witterungsverhältnissen.
Gehäuse: Aluminium, spritzwassergeschützt
Anwendung auch bei Regen, schlagfest
Seitenfeintrieb endlos mit Federung
Fokussierung mit Überdrehschutz
Spiegel mit Dosenlibelle
- cm-Schätzung: ca. 150 m
- Teilungsbild: aufrecht
- Bild: aufrecht
- Kompensator: mit Magnetdämpfung
- Bezifferung: 1 gon
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!