Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Automatisches-Baunivellierungsinstrument mit zusätzlichem Grobvisier
Automatisches-Baunivellierungsinstrument mit zusätzlichem Grobvisier - 1
Automatisches-Baunivellierungsinstrument mit zusätzlichem Grobvisier - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Automatisches-Baunivellierungsinstrument mit zusätzlichem Grobvisier

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Horizontierung der Zielinie: Selbsttätig (Vorjustierung über Libelle)


  • Geringe Ablesefehler an der Dosenlibelle gleicht das Gerät automatisch aus

  • Weitgehend unempfindlich gegen Erschütterungen


Sehr kurze Zielweite



Große, griffige Bedienungsknöpfe


Einfache und zeitsparende Handhabung.



Metall-Horizontalkreis hinter Glas, 400 gon


Unempfindlich auch bei extremen Witterungsverhältnissen.



Gehäuse: Aluminium, spritzwassergeschützt


Anwendung auch bei Regen, schlagfest



Seitenfeintrieb endlos mit Federung


Fokussierung mit Überdrehschutz



Spiegel mit Dosenlibelle

Hinweis
  • cm-Schätzung: ca. 150 m

  • Teilungsbild: aufrecht

  • Bild: aufrecht

  • Kompensator: mit Magnetdämpfung

  • Bezifferung: 1 gon