Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Politur
Professioneller PTFE-Schutz für alle Lacksorten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sonderformulierung
- Poliert Oberflächen und macht Farben lebendig
- nicht färbend auf Kunststoffe
- langlebig
- vielfältige Nutzung: Pastellfarben, Metallbeschichtungen usw.
- lackierbar, falls erforderlich
- geringerer Produktverbrauch
- Rückstände können mit einem feuchten Schwamm entfernt werden
Hochmolekulare Politur
Die Poliermoleküle schädigen die Umwelt nicht und setzen sich daher nicht auf den zu lackierenden Oberflächen ab, wodurch typische Lackierprobleme vermieden werden.
Hochleistungsschutzmittel
- ausgezeichnetes Eindringen in Mikrorisse
- vollständige Versiegelung von lackierten und verchromten Oberflächen
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterung, Wasser, Reinigungsmittel, Schnee, sauren Regen, Oxidation usw.
- hervorragende Kratzfestigkeit gegen: Waschbürsten, Sand, Staub, Kies usw.
Vermeiden Sie den Einsatz bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf sehr heißen Oberflächen.
Die technischen Hinweise basieren auf unseren Erfahrungen und sollten befolgt werden, sind aber rein indikativ und müssen durch umfangreiche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Geeignet für Karosserie
Nach dem Entfernen von Kratzern, Verfärbungen, Unebenheiten, Schmutz usw. mit Schleifpaste die Politur in mäßigen Mengen auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen und mit einem weichen Tuch, wenn von Hand aufgetragen, oder einem weichen Pad, wenn mit einer Poliermaschine aufgetragen, gleichmäßig verteilen. Entfernen Sie den weißen Film nach der Trocknung mit einem weichen, trockenen Tuch. Spuren auf Kunststoffteilen können mit einem feuchten Schwamm leicht entfernt werden. Kanister vor Gebrauch gut schütteln
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!