Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
BSP 90°, einteilig, Innengewinde
Der häufigste Dichtungstyp, Zoll-G-Rohrgewinde
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Hülse des einteiligen Verbinders ist bereits gegen den Hülsenschlitz der Spindel gedrückt.
Der Verbinder ist immer mit einer Hülse bestückt.
Bitte beachten Sie, dass der einteilige Verbinder nur für bestimmte Rohre offiziell zugelassen ist.
- Einfache und schnelle Montage
- Immer die richtige Kombination
BSP-Verbinder mit 60° konischem Anziehen.
- Der SK-Verbinder hat einen Außenkegel
- Abdichten, indem die Metalloberflächen aneinandergedrückt werden
BSP-Fittings haben ein Zoll-G-Gewinde
Die Aderendhülsen und die Typ K- oder J-Markierung am einteiligen Verbinder beachten.
K: für ein 2-lagiges diagonales Rohr bestimmt.
J: für ein 2-lagiges oder 3-lagiges diagonales Rohr oder einen 4-Spiralschlauch bestimmt.
Die Festigkeit einer Aderendhülse vom Typ K ist deutlich niedriger als bei einer Aderendhülse vom Typ J. Die beiden Typen haben ihre eigenen Kompressionsabmessungs-Tabellen.
Einteilige Verbinder wurden für die Verwendung mit Bridgestone-/Intertraco-Rohren geprüft/zertifiziert.
Die offiziellen Kompressionsabmessungen werden verwendet, wenn der einteilige Verbinder an einem Bridgestone-/Intertraco-Rohr befestigt wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!