- Garantiert die Flüssigkeitszirkulation im Primärkreis (Heizkesselseite), wenn der Sekundärkreis (Anschlussseite) vom Thermostatventil gesteuert wird oder die elektrothermischen Ventile geschlossen sind
- Mit Querverbindungen für den Anschluss von Hochtemperaturauslässen
Anschlussgewinde Primärkreis, 1-Zoll-Außengewinde - Anschlussgewinde Sekundärkreis,1-Zoll-Innengewinde mit Überwurfmutter
- Gewinde der Querverbindungen für Hochtemperaturanschlüsse, 3/4-Zoll-Außengewinde, drehbar
- Differenzialbypassventil justierbar über Knopf und Messskala von 1 bis 3 mWS
- (Meter Wassersäule)
- Enthält EPDM-Dichtungen
Für den Einsatz in Fußbodenheizungsanlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!