- Mobile Auf- und Abstieg - Fallschutzvorrichtung
- Mit dem schwarzen Knopf kann auf Positionierung umgeschaltet werden
- Frei mitlaufend in Aufstiegsrichtung und automatische Arretierung im Fall eines Sturzes
- Mit einem Twistlock–Karabiner ausgestattet
- Verwendbar mit Seilen von Ø 10-11-12 mm
- Klemmbacken aus Edelstahl, Gehäuse aus Alu
Ausschliesslich mit dem mitglieferten Karabiner zu verwenden.
Entspricht den europäischen Normen EN 353-2; EN12841 A/B, PSA der Kategorie III.
Ablassen/Arbeiten in geschlossenen Räumen, Evakuierung. In Kombination mit dem Dreibein mit Rettungswinde, Abseilgerät, Back-Up, Bandfalldämpfer.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!