Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kombi-Balkenschuh 1,5 mm einteilig
Wirtschaftlicher, leichter Balkenschuh (außen abgewinkelt) für tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl. Ideal für Standardquerschnitte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Leichte Verarbeitung durch Gewichtsreduktion
Europäische Technische Zulassung ETA-08/0184
Der Bolzen/ Schraubendurchmesser darf nicht geringer als der Durchmesser des Lochs minus 1 mm sein. Die oberen Bolzen müssen mit Unterlegscheiben nach DIN EN ISO 7094 versehen sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Europäische Technische Zulassung ETA-08/0184
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl
Geeignete Verbindungsmittel:
- Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0x25 bis100 mm (fax,k ≥ 50 × 10-6 × ρk2 (N/mm²))
- ASSY Balkenschuhschraube gemäß ETA 11/1090: 5,0x25 bis 50 mm
- Holzschraube gemäß EN 14592: 5,0x25 bis 50 mm
- ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 10 mm
- Bolzen nach Herstellerspezifikation: M10
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!