- Mit Innenbefestigungsflanschen
Verbindungselemente:
- ASSY 4 JH Schrauben für Durchm. 5 mm Schreinerei-Fittings
- Ankernägel 4,0 x 40 mm oder 4,0 x 60 mm
- ASSY 4 Kombi-Schrauben Durchm. 10 mm
- Fixanker für den Einsatz auf Beton: W-FA; W-FAZ; W-BS; WIT-VM250 mit Gewindestange
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!