Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verdeckter Montagewinkel ALUFIX mit Löchern
Für flache oder geneigte unsichtbare strukturelle Verbindungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Holz-Holz- oder Beton-Holz-Verbindungen
- Vorgebohrter Kern zur Aufnahme glatter Stifte mit einem Durchmesser von 12 mm
- Platte mit kleinen Löchern zur Befestigung an Holz (mit Schrauben oder Nägeln) und großen Löchern zur Befestigung an Beton (mit Dübeltechnik)
- Klassen 1 und 2 verwenden
- Aus schweißfreiem, stranggepresstem Aluminium
- Präzise Trägerbefestigung mithilfe glatter Stifte
- Das erste Loch ist offen, damit der Träger auf dem Fitting aufliegen kann und die anderen Stifte bequem montiert werden können
- Der Montagewinkel hat aufgrund der hochwertigen Aluminiumlegierung (EN AW 6005A) eine hohe Korrosionsbeständigkeit
- Ermöglicht die Konstruktion von feuerfesten Verbindungen
- Schwertförmiger Kern, um das Einführen des Trägers zu erleichtern
- Schnitte alle 40 mm, um das Zuschneiden zu erleichtern
Für technische Daten siehe Betriebsanleitung „PLATTEN UND VERBINDUNGSWINKEL“
ETA - 13/0757
Verbindungselemente:
- ASSY 4 JH Schrauben für Durchm. 5 mm Schreinerei-Fittings
- Ankernägel 4,0 x 40 mm oder 4,0 x 60 mm
- Fixanker für den Einsatz auf Beton: W-FA; W-FAZ; W-BS; WIT-VM250 mit Gewindestange
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!