Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bandspanner Vario
Geeignet für Teile mit geschlossenen und schwierigen Konturen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Den Pfeilen folgen, um das Band herauszuziehen oder aufzuwickeln
- Automatische Verriegelung beim Dehnen
- Automatisches Öffnen beim Rückwärtsdrehen der Spindel
- Integrierter Wickelmechanismus
- Beidseitiger Bandrücklauf für gleichmäßiges Spannen ohne Verformung
- Spezielles Band aus Polyestergewebe
- Hohe Reißfestigkeit (5000 N)
- Geringe Ausdehnung
- Spannbereich bis 7 m.
- Die Kurbel kann auf beiden Seiten montiert werden
- Systembox und Spannecken aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Vario-Ecken mit oszillierenden Druckplatten
- Das Band kann die Fasen in jeder beliebigen Position spannen
Die Spannwerkzeuge sind nicht zum Heben, Ziehen oder Transportieren oder zur Verwendung an Lebewesen geeignet. Eine falsche Verwendung kann zu Verletzungen oder Materialschäden führen. Das Band kann nur von Hand ohne Werkzeug gespannt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!