Stützelement
- Formschön und stabil
- Hochwertige Oberflächen, leicht zu reinigen
Raumgewinnung
Zusätzlicher Platz zum Arbeiten und zum Abstellen
Im Lieferumfang enthalten: 1 x Barkonsole, 1 x Sechskantschraube M8 x 70, 1 x U-Scheibe ø 8,4
Tragkraft max. 40 kg pro Konsolenpaar, max. Abstand zwischen den Konsolen 900 mm. Ausladung der oberen Platte max. 250 mm. Oberfläche nicht mit scharfen Reinigungsmitteln behandeln.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!