Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Barkonsole 60°
Barkonsole 60° - 1
Barkonsole 60° - 2
Barkonsole 60° - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Barkonsole 60°

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Stützelement


  • Formschön und stabil

  • Hochwertige Oberflächen, leicht zu reinigen


Raumgewinnung


Zusätzlicher Platz zum Arbeiten und zum Abstellen



Im Lieferumfang enthalten: 1 x Barkonsole, 1 x Sechskantschraube M8 x 70, 1 x U-Scheibe ø 8,4

Hinweis

Tragkraft max. 40 kg pro Konsolenpaar, max. Abstand zwischen den Konsolen 900 mm. Ausladung der oberen Platte max. 250 mm. Oberfläche nicht mit scharfen Reinigungsmitteln behandeln.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!