Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Runder Sägetisch für Baustellen BKS 350
Kompakter Sägetisch, extrem stabil, Schneidetiefe: 105 mm. Einfach an jeden Ort auf der Baustelle zu transportieren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 2,7 kW-Motor mit Motorbremse <10 Sek.
- Ein/Ausschalter mit Motorenschutz, gegen für Baustellen typische Spannungsschwankungen resistent
- Notschalter
- Einstellbare Schnitttiefe mit Höhenanzeige
- Neue Schutzabdeckung, entspricht den europäischen Standards
- EWG-Stecker, IP54
- Wärmeschutz zur Motorsicherheit
- Wiederanlaufsicherung zum Schutz vor zufälligem Abfall der Spannung
- Extrem robuster Rahmen, mit C-förmigen Montageschienen verstärkt
- Leicht schräg stehende Stützfüße erhöhen die Stabilität und reduzieren Vibrationen
- Große Arbeitsfläche
- Dicke des Teilungskeils: 2,8 mm
- Mitgeliefertes Kreissägeblatt: 350 mm, 24 HM-Zinken
Das Gerät entspricht allen europäischen Standards gemäß der Direktiven 2006/42/ EC und 89/336EEC, 93/31EEC und 2000/14EC. Besonders wichtig ist die Einhaltung des Standards EN 1870-1 (Sicherheit von Kreissägemaschinen), EC 0392 Prüfschein Nr. 111069
Schutzbrille, Handschuhe und Ohrenschutz verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!