Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sprühlack, Acryl, Wasserbasis
Zum Markieren von Flächen im Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Lösungsmittelfrei und geruchsneutral
- Geringe Abgabe von Sprühstaub
- Geeignet zur Markierung von Polystyrol-Schaumstoffbeschichtungen
- Hervorragende Deckkraft
- Lässt sich einfach mit einem feuchten Lappen entfernen
- Problemlos lackierbar
Nach dem Gebrauch den Kanister umkehren und sprühen, um die Düse zu reinigen. Vorübergehende Blasenbildung ist kein Anzeigen für einen Defekt des Produkts, sondern die Reaktion der wässrigen Emulsion mit dem Treibgas. Beachten Sie bei der Verwendung im Außenbereich, dass sich das Produkt mit Wasser abwaschen lässt. Lagerung: Vor Frost schützen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Darstellung, Umrandung und Markierung von Flächen im Baugewerbe, der Elektronik- und Hydraulikbranche und in der Forstwirtschaft. Zur Markierung der Position und Größe in Bereichen, in denen Öffnungen für Schalter und Nuten für Wellrohre, Wasser, Gas usw. geschaffen werden sollen. Der lösungsmittelbasierte Lack ist sehr widerstandsfähig und ist für Außenbereiche und nicht-absorbierende Oberfläche geeignet. Der Wasserbasislack ist auch für Innenbereiche und zur Markierung von Polystyrol-Paneelen geeignet, da er geruchsfrei ist und keine Dämpfe erzeugt. Anwendbar auf Putz, Fliesen, Beton, Marmor, Stein, Mauerwerk, Holz und Gipskartonplatten
Die abzudeckende Fläche muss sauber, trocken und staubfrei sein. Kanister vor Gebrauch 2 Minuten lang gut schütteln. Aus einer Entfernung von 15 cm zügig und gleichmäßig aufsprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!